Üniversal koruma GPN 900 PHT siyah
Üniversal koruma GPN 900 PHT siyah
PLG-GPN900-A32-PHT-BLACK
Ürün no. 059890132
EAN 4038898557777
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış çap (A) | 36 mm |
Nominal çap (B) | 32,5 mm |
Parça derinliği (H) | 21 mm |
İç çap (D) | 29,6 mm |
İç yükseklik (G) | 22,5 mm |
Toplam yükseklik (M) | 24 mm |
Diğer standart | GPN 900 |
Malzeme | PHT - Termoplastik polyester elastomer |
Renk | Siyah |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 60 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 80 °C |