Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal katlanır destek 9

Üniversal kapak makası 9
AYARLI MAKAS 9MM.

Ürün no. 0683400099

EAN 4038898803539

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal katlanır destek 9

Ürün no. 0683400099
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
  • Açılma açısı: maks. 110°

  • Kapak yüksekliği: maks. 500 mm

  • Yük kapasitesi: 9 kg

  • Solda veya sağda kullanılabilir

  • Malzeme: Basınçlı çinko döküm, nikel kaplamalı

  • Sağlam, harika görünür

  • Klips montajı sayesinde bağlantı parçasının kolay ve hızlı takılması, kısa montaj süresi


Bir bağlantı parçası, üç işlev:


  • Tutma: Kapak, kolay açılma ve kapanma için herhangi bir açma konumunda sabit kalır.

  • Fren sistemi: Kapak en yüksek ayara yerleşir ve kapanırken yumuşak şekilde yavaşlar.

  • Kapak makası: Kapak makası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
Not

Montaj ipucu:


  • Kapak kanadını 3,5 kat kullanarak sabitleyin ... ASSY vidalar; 32 mm delikli yan kapak, Euro vidalarla sabitlenir, tip A, kafa çapı: 7,4 mm.

  • Kapak kapağındaki farklı bağlantı noktaları farklı açılma açıları sağlar.

  • Bağlantı parçası, orta tutma seviyesine standart olarak ayarlanır. Kurulumdan sonra, kuvvet kapağın ağırlığına göre uyarlanmalıdır. Çift düzenlemesinde, her ikisini de aynı anda ayarlamanız gerekir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Yük kapasitesi

9 kg

Tasarım bilgileri:
Üniversal kapak desteği 9

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler