Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal güçlü lokma anahtar, 1/2 inç

Güçlü lokma anahtarı ürün gamı, 1/2 inç, 11 parça
SUPERGRIP DARBELİ LOKMA ANAHTAR SETİ-11P

Ürün no. 1952001460

EAN 4062856019144

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal güçlü lokma anahtar, 1/2 inç

Ürün no. 1952001460
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
Yenilikçi yeni kavrama kenarı profili ile kusurlu ve/veya yuvarlak tornalanmış profilsiz vida bağlantılarını gevşetmek ve sıkmak için
  • Kusurlu ve yuvarlak vida bağlantılarının kaymaz şekilde kavranması, normalde piyasada bulunan standart nokta kontakların aksine yüzey teması ile mümkündür

  • Vidalar ve somunlar yeniden kullanılabilir durumda kalır

  • Sağlam vida bağlantıları için de kullanılabilir

  • Yüksek kaliteli malzeme (CrMo) sayesinde son derece dayanıklıdır

  • 1/2 inç bağlantılı bijon tabancaları için

  • Ayrıca, sınırlı montaj konumları ve geçmeli lokma anahtarı olarak kullanım için 22 mm boyutunda altıgen bağlantı ile

  • Altıgen, sekizgen, çift altıgen ve harici TX vida bağlantıları için

  • Geçit deliği sayesinde saplamalar ve amortisör bağlantı parçaları için uygundur

  • Daha yüksek gevşetme torkuna yönelik ince vida başlarında kullanım için ısınma aşaması yoktur
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça sayısı

11 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

900,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler