Universal filling funnel set
Universal filling funnel set
Cikksz. 089141010
EAN 4062856259762
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Folyadék térfogat | 1 l |
Kivitel | Nyitott |
Anyag | Alumínium |
Terméktömeg (darabonként) | 3645,000 g |
Szín | Alumínium (hordozóanyag) |
Átmérő (Ø) | 100 mm |
Energiafelvételi cső hossz | 245 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!