Üniversal enjektör sökme seti, 38 parça
Üniversal enjektör sökme seti, 38 parça
Ürün no. 1952003510
EAN 4046777595352
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Parça sayısı | 38 ADET |
Genişlik | 510 mm |
Yükseklik | 240 mm |
Uzunluk | 690 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 17470,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!