Universal drain trap for sinks, flexible outlet
Universal drain trap for sinks, flexible outlet
TOPDRAIN
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150216.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150218.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polypropylen |
Farge | Hvit |
Tilkoblingsgjenger | 1 1/2 tomme |
Nominell bredde for DN utstrømning | DN 50 |
Utforming av utløpet | Fleksibel |
Min./maks. temperaturbestandighet | 0 til 100 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 130 °C |
Min./maks. høyde (H1) | 180-320 mm |
Høyde 2 (H2) | 125 mm |
Min./maks. lengde (L) | 300-560 mm |
Slangeadapterutforming | Bøyd i vinkel |
Motstandsdyktighet mot | Rengjøringsprodukter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.