Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal darbeli çektirme kolu

Üniversal darbeli çektirme kolu

Ürün no. 1952004050

EAN 4046777595208

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal darbeli çektirme kolu

Ürün no. 1952004050
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
For powerfully driving out components and for straightening jobs on bodywork
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

MT M18 x 1,5, M22

Uzunluk

770 mm

Genişlik

200 mm

Yükseklik

160 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

12500,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delphi enjektörleri sökmek için çatal çektirme

FORK EXTRACTOR PIEZOELECTRIC-INJECTORS

x 1 ad.
Siemens enjektörleri sökmek için çatal çektirme

FORK EXTRACTOR SIEMENS INJECTORS DIESEL

x 1 ad.
Bosch enjektörleri sökmek için çatal çektirme

FORK EXTRACTOR BOSCH INJECTORS DIESEL

x 1 ad.
Çektirme kolu diş adaptörü seti için duvrd. tutucu

ADAPTER SET

Allows standard tools to be mounted, thereby extending the range of applications. Supplementary assortment with the 4 most common adapters for slide hammer art. no. 1952004050
x 1 ad.
Kaporta tek kancası

LOKPAWL-SNGL-BDYWRK

Serves as a connection element for pull chains for bodywork repair
x 1 ad.
Kaporta çift kancası

DBHOK-BDYWRK

Versatile hook, which serves as a connection element for bodywork tools.
x 1 ad.
Rotil çektirme/kanca, ekstra büyük

TNSE/BOWHOK-EXTRA-LAR-M18X1,5

Solid extractor hook for use in axle and bodywork repairs
x 1 ad.
Kaporta çektirme aparatı Mini tip

PULCLMP-BDYWORK-TYP-MINI

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 ad.
Kaporta çektirme aparatı 90 derece açılı

PULCLMP-BDYWRK-90DGR-ANGLD

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 ad.
Kaporta çektirme aparatı Basic tip

PULCLMP-BDYWRK-TYPE-BASIC-2PULDIRECT

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 ad.
Kaporta çektirme aparatı Box tip

PULCLMP-BDYWRK-TYP-BOX-2PULDIRECT

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

ADAPTER M22X2 - M18X1.5

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

BALL JOINT ADAPTER M18X1,5

Yedek parça otomotiv özel alet

ADAPTION M18X1.5

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

SOSTITUISCE 320021004