Üniversal çizici
Çok amaçlı çizici kumpas
KUMPAS-ÇOK AMAÇLI (0-200 MM)
Ürün no. 071570 20
EAN 4024835048644
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Paslanmaz çelik
- Paralel çizgilerin ve dairelerin işaretlenmesi için idealdir
- Plastik torba dahildir
Veri sayfaları(X)
Metaller, plastikler ve benzeri malzemeler gibi farklı malzeme yüzeylerinde izleme ve çizim için uygundur.
Mihengir ile işaretleme hassasiyeti | 0,1 mm |
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 200 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!