Üniversal çektirme seti
Üniversal çektirme seti
Ürün no. 071452 500
EAN 4024835926652
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış sıkıştırma genişliği (A) | 130 mm |
Sıkıştırma derinliği (B1) | 100 mm |
Sıkıştırma derinliği 2 (B2) | 200 mm |
Sıkıştırma derinliği 3 (B3) | 250 mm |
Mil uzunluğu | 140 mm |
Kanca genişliği (D) | 27 mm |
Kanca ucu uzunluğu (E) | 6 mm |
Kanca ucu kalınlığı (F) | 3,6 mm |
Maks. çektirme ağırlığı (t max) | 2,5 t |
Diş ölçüsü | M14 x 1,5 |
Lamalar boyunca genişlik | 17 mm |