Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal çektirme kolu

Üniversal çektirme kolu
DARBE KOLU (0691500144 İÇİN)

Ürün no. 0691500145

EAN 4024835928953

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal çektirme kolu

Ürün no. 0691500145
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
Sac parçalarındaki deformasyonları düzleştirmek için, 4 kg

Bi-Puller için ideal aksesuar



Geleneksel dişli bağlantısı sayesinde üniversal uygulama (iç dişli M14 x 2, 17 mm derinlik)


Mevcut sistemler birleştirilebilir



Tekerlek kemerleri ve arka paneller de, dahil edilen yuvarlak kanca kullanılarak genel hatlarıyla düzleştirilebilir


Bi-Puller olmadan da kullanılabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi

Metrik diş

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

4698,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Aslan pençesi

ASLAN PENÇESİ (0691500147 İÇİN)

Düz ve kavisli yüzeyler için geniş ve uzamış deformasyonları elle veya bir çektirme kolu kullanarak düzeltme amaçlı geniş uygulama alanlı aslan pençesi
x 1 ad.
Kaplin

ASLAN PENÇESİ MAFSALI

Çektirme kolu için