Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal çektirme

Üniversal çektirme
İÇ-DIŞ ÇEKTİRME SETİ-2AYAKLI

Ürün no. 071452 50

EAN 4024835286183

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal çektirme

Ürün no. 071452 50
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
Tek üründe üç adet çift ayaklı çektirme

Uygulamaya göre ilgili kavrama derinliğine göre ayarlanabilen üç çektirmeyi kullanın


Maksimum verimlilik için



Uzun, ince kanca geometrisi özellikle zor erişilen alanlar için uygundur. Dar alanlarda bile esneklik


Kalıpta dövülmüş destek profili ve kanca sayesinde



Gazla nitrokarbürlenmiş mil



Hassasiyetle frezelenmiş ayaklar, çekilen parçaları arkadan güvenli ve nazik bir şekilde kavrar.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış sıkıştırma genişliği (A)

130 mm

Sıkıştırma derinliği (B1)

100 mm

Sıkıştırma derinliği 2 (B2)

200 mm

Sıkıştırma derinliği 3 (B3)

250 mm

Mil uzunluğu

140 mm

Kanca genişliği (D)

27 mm

Kanca ucu uzunluğu (E)

6 mm

Kanca ucu kalınlığı (F)

3,6 mm

Maks. çektirme ağırlığı (t max)

2,5 t

Diş ölçüsü

M14 x 1,5

Lamalar boyunca genişlik

17 mm

Min./maks. dış sıkıştırma genişliği

34-130 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler