Universal car tyre valve
Tyre valve, universal
VENTILEK-MET-UNI-(PA-SHB)-SW11-11,3X
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka (L) | 42 mm |
Vhodné pro průměr otvorů ráfku | 11,3 mm |
Vhodné pro tloušťku ráfků min. | 1,8 mm |
Vhodné pro tloušťku ráfků max. | 4 mm |
Šířka klíče (SW) | 11 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno |
Min. doporučený utahovací moment | 4 Nm |
Max. točivý moment | 6 Nm |
Min./max. doporučený utahovací moment | 4-6 Nm |
Materiál podložky | Polyamid |