Üniversal boya tabancası AP HVLP
AP HVLP üniversal boya tabancası
BOYA TABANCASI-AP-HVLP-1,7MM
Ürün no. 089170007
EAN 4024835117944
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İnce, yumuşak, homojen püskürtme
- Entegre malzeme miktarı kontrolü
- Aşamasız yuvarlak/geniş fışkırtma kontrolü
- Kendinden ayarlamalı hava ve malzeme contası
- Takılabilir boya ekranı
- HVLP (yüksek hacim, düşük basınç) düşük basınç teknolojisi sayesinde %15'e kadar daha az malzeme tüketimi
- Yüksek malzeme aktarım oranı/düşük çalışma hızı
Veri sayfaları(X)
İçerik | 600 ml |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 739,000 g |
Renk | Gri |
Malzeme | Plastik / metal |
Çalışma basıncı | 2 bar |
Hava tüketimi | 350 l/min |
Min. püskürtme mesafesi | 10 cm |
Maks. püskürtme mesafesi | 15 cm |
SPRENOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-AP-HVLP)