Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal boya tabancası AP

Üniversal boya tabancası, AP
BOYA TABANCASI-AP-1,6MM

Ürün no. 089170005

EAN 4011231826174

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal boya tabancası AP

Ürün no. 089170005
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
Boyalar, ön astar ve eskitme maddeleri için üniversal yüksek basınçlı boya tabancası
  • Düşük hava tüketimi

  • Entegre malzeme miktarı kontrolü

  • Kademesiz yuvarlak/geniş jet kontrolü

  • Düşük malzeme aktarım hızı, yüksek çalışma oranı

  • Kendinden hava ve malzeme ayarlı sızdırmazlık elemanı

  • Takılabilir boya kavanozu

  • Ağız adaptörü tasarımı sayesinde, astar ve dolgu macunu ürünleri için idealdir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik

600 ml

Ürün ağırlığı (parça başına)

741,000 g

Renk

Gri

Malzeme

Plastik / metal

Min. çalışma basıncı

2 bar

Maks. çalışma basıncı

3 bar

Çalışma basıncı

2,5 bar

Hava tüketimi

200 l/min

Min. püskürtme mesafesi

18 cm

Maks. püskürtme mesafesi

23 cm

Üniversal boya tabancası AP dahil:
1 x
Yedek nozul seti

SPRENOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-ALLROUND-AP)

Açıklama:
1.6 mm
AP üniversal boya tabancası için
Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik kap

PLACP-F.PNTSPRGUN-SATAJET90

For paint spray guns
x 1 ad.
Boya süzgeci

PNTSTRNR-F.PNTSPRGUN-END

x 20 ad.
Yedek nozul seti

YEDEK MEME TAKIMI-1,3MM (089170005 İÇİN)

AP üniversal boya tabancası için
x 1 ad.
Yedek nozul seti

SPRENOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-ALLROUND-AP)

AP üniversal boya tabancası için
x 1 ad.
AP tamir seti

REP-SET-F.PNTSPRGUN-AP

x 1 ad.
Mafsal bağlantı

ARTICON-F.PNTSPRGUN-1/4IN

x 1 ad.
Temizleme seti

CLN-SET-F.PNTSPRGUN-DP/AP

x 1 ad.
Tabanca askısı

GUNHLS-F.PNTSPRGUN