Üniversal anahtar/soket, yüzeye monte, ıslak oda
Üniversal anahtar/soket, yüzeye monte, ıslak oda
Ürün no. 0978804009
EAN 4050642524118
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Gri |
Nominal voltaj | 250 V/AC |
Nominal anahtar akımı | 10 A |
Nominal soket akımı | 16 A |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Malzeme | Thermoplast |
Halojen içermez | Evet |