Universal-Werkzeugsatz 17-teilig
Universal Presswerkzeugsatz ohne Koffer
UNI-SET FUER KOENIGSZAPFEN
Art.-Nr. 1952001258
EAN 4250158120549
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang:
- 1 Brücke mit Gewinde
- 1 Brücke ohne Gewinde
- 2 Abstützarme 500 mm
- 4 Inbusschrauben M22 x 2,5
- je 1 Druckrohr ∅ 80/90 x 130 mm, ∅ 80/90 x 42 mm
- je 1 Druckhülse ∅ 65 x 145 mm, ∅ 65 x 42 mm
- 1 Adapterplatte (Stufenplatte) zur Aufnahme der Presshülsen
- 1 Pressstück ∅ 65 x 65 mm
- je 1 Druckstange ∅ 31 x 250 mm, ∅ 31 x 140 mm
- 1 Schlagadapter
Lieferung erfolg ohne Pneumatik-Hydraulikpumpe und ohne Hydraulik-Zylinder-Satz
Datenblätter(X)
NFZ Universal, Omnibusse, Landmaschinen, Baumaschinen, Anlagenbau, Maschinenbau
Spannweite min. | 130 mm |
Spannweite max. | 295 mm |
Spannweite min./max. | 130-295 mm |
Klemmbereich max. | 500 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 35000,000 g |