Universal Sicherungsring-Spannwerkzeug-Satz 26-tlg. für SEEGER-Ringe
Seegeringzangen Set verstellbar 26-teilig
ZANG-SORT/SET-SGRING-26TLG
Art.-Nr. 1952001454
EAN 4062856450411
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexible Lösung für SEEGER-Ringe
- Öffnen und Verschließen der SEEGER-Ringe mithilfe des gerändelten Handrads oder alternativ 3/8-Zoll-Antrieb
- Sicheres und schnelles Austauschen der Wechselspitzen an der Aufnahme an den geschmiedeten Backen
- Inklusive 12 Paar Wechselspitzen
Lieferumfang
- Je 1 Paar gerade Wechselspitzen 2,5; 3,0; 3,5 und 3,8 mm
- Je 1 Paar 45°-abgewickelte Wechselspitzen 2,5; 3,0; 3,5 und 3,8 mm
- Je 1 Paar 90°-abgewickelte Wechselspitzen 2,5; 3,0; 3,5 und 3,8 mm
- 1 x Winkelschlüssel zum Wechseln der Spitzen
Datenblätter(X)
- Schwere universale Ausführung eignet sich ideal für Radlager, Sicherungs-SEEGER-Ringe, Antriebswellen und ähnliches