Universal Sicherungsring Spannwerkzeug Satz 226-teilig. für Seeger-Ringe
Seegeringzangen Set verstellbar 26-teilig
ZANG-SORT/SET-SGRING-26TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öffnen und Verschließen der Seeger-Ringe mithilfe des gerändelten Handrads oder alternativ 3/8 Zoll-Antrieb
- Sicheres und schnelles Austauschen der Wechselspitzen an der Aufnahme an den geschmiedeten Backen
- Inklusive 12 Paar Wechselspitzen
Lieferumfang:
- Je 1 Paar gerade Wechselspitzen 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- Je 1 Paar 45°-abgewickelte Wechselspitzen 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- Je 1 Paar 90°-abgewickelte Wechselspitzen 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 x Winkelschlüssel zum Wechseln der Spitzen
Datenblätter(X)
Schwere Universale Ausführung, z.B. für Radlager, Sicherungs-Seeger-Ringe, Antriebswellen usw.