Universal-Reinigungstuch mit Halter
Universalreinigungstuch mit Halter
PUPAPHALT-FZG-HALTER-MIT-UNITUCH-SET
Art.-Nr. 096399 375
EAN 4063274473884
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für Ihren mobilen, täglichen Einsatz im Lagerbereich, im Fahrzeug sowie in der Werkstatt
- Entfernt gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Kleber, Farben, Teer und Schmiere
- Werkzeug-, Oberflächen- und Handreinigung in einem Produkt
- Pflegt nachhaltig und duftet angenehm frisch
- Kostenersparnis durch Mehrfachnutzung
- Inklusive Halter zur Befestigung an die Fahrzeugeinrichtung
Achtung: Nicht geeignet zur Reinigung von Visieren!
NSF-zertifiziert: Nonfood Compounds Program Listed C1 (150555).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Feuchtes Tuch aus dem wiederverschließbaren Eimer ziehen, Verschmutzungen durch einfaches Reiben ablösen.
Typbezeichnung | URH-SET |
Breite | 285 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 285 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,410 kg |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!