Universal PKW Frontschoner
Front-Schutzabdeckung für Kfz
FRONT-KOTFLGLSHON-KFZ-NYLON-100X300CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Probelauf und Leuchtenkontrolle mit montierter Abdeckung möglich
Großzügige, transparente Ausschnitte an den Scheinwerfern und am Kühlergrill
Großflächiger Schutz
Erlaubt Arbeiten rund um den Motorraum ohne mühsames Umplatzieren des Schoners
Optimale Anpassung an verschiedenen Karosserien
Die Gummilaschen lassen sich bequem und einfach rund um den Motorraum befestigen.
Waschbar
Das entfernbare Fleece-Futter kann mit der Waschmaschine gereinigt werden.
Datenblätter(X)
Universeller Schutz von Kotflügeln, Kühlergrill, Stoßstange und Leuchten von Kleinwagen, Mittelklassefahrzeugen und SUV
Länge | 3 m |
Breite | 1 m |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 716 g |