Universal Magnet Clipbar
ZB-SCHLLST-MEFACHVRIGL-MAGNET-ENEO-CC
Art.-Nr. 0688515192
EAN 4065746471893
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Über den Magnet bekommt die elektrische Mehrfachverriegelung die Information, dass die Tür geschlossen ist
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Schließleiste, Holztüren |
Montageart | Zum Einpressen |
Passend für | Mehrfachverriegelung Eneo CC |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 16 mm |
Länge x Breite x Höhe | 16 x 16 x 16 mm |
Lieferumfang | 1 Magnet, 1 Distanzhülse |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!