Universal-Kraft-Kugelgelenk-Satz 11-teilig
Kraft-Kugelgelenk-Satz 11-teilig
KFTKUGGLK-SA-11TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Patentiertes Gelenk verfügt über eine Schnell- und Festverriegelung für ein sicheres Arbeiten
- Aus hochwertigem Chrom-Molybdän
Lieferumfang:
- Je 1 x Auswechselbarer Steckschlüssel-Einsatz, lang SW 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- 1 x Kippgelenk-Adapter mit 1/2 Zoll-Abtrieb
- 1 x Adapter 1/2 Zoll zur Verwendung von allen gängigen Steckschlüsseln und Schraubendreher-Einsätzen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 11 STK |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Vierkant |
Winkel | 25 Grad |
Drehmoment max. | 600 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 2150 g |