Universal-Grundierfüller
Universal-Grundierfüller
FUELL-PRIMER-STARK-WEISS-MATT-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universal-Grundierfüller mit hohem Aufbau zum Isolieren von Schleifstellen.
- Dickschichtiger Film mit hervorragenden Füllvermögen
- Ausgezeichnete Trockenschleifeigenschaften
- Nass- und Trockenschleifbarkeit
- Ausgezeichnete Haftungseigenschaften
Feines Sprühen
- Sprühen aus kurzem Abstand möglich
- Gleichmässiges und scharfes Sprühbild
- Optimiertes und reduziertes Overspray
Ausgezeichnete Stabilität
- Ermöglicht einfache Verarbeitbarkeit nach der Anwendung.
- Kompatibel mit vielen Beschichtungssystemen
Aktiver Schutz gegen Korrosion
- Kompatibel mit lösungsmittel- und wasserbasierten Lacken
Nicht geeignet für Kunststoffuntergründe aus PE, PP, PP-Blends (z.B. PP/EPDM). Diese zuvor mit Kunststoff-Haftvermittler vorbehandeln.
NICHT auf thermoplastischen Lackierungen einsetzen.
NICHT mit 2K UP-Spachtel überarbeiten.
Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +18°C bis 25°C. Vor der Verarbeitung Verträglichkeit und Haftung prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten.
Untergrund muß fett-, staubfrei und trocken sowie vollständig entrostet sein.
Untergründe entsperchend vorbehandeln
- Stahl (gereinigt und geschliffen)
- Verzinkter Stahl (feuerverzinkt, bandverzinkt und galvanisch verzinkt gereinigt und geschliffen)
- Aluminium, Weichaluminium (gereinigt und geschliffen)
- Polyester Untergründe (gereinigt und geschliffen)
- Alt- bzw. Werkslackierung (gereinigt und geschliffen)
- Diverse Kunststoffe: Aufgrund der Vielzahl im Markt vorhandener Kunststofftypen ist eine Verträglichkeit mit dem Untergrund in jedem Einzelfall zuvor zu prüfen
Verarbeitung
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten gründlich schütteln, vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet
- Universal-Grundierfüller mit einem Abstand von 10 - 15 cm im Kreuzgang auftragen
- Trockenschichtdicke bis zu 150μm. (ca. 2 - 3 Spritzgänge) / 35 µm pro Spritzgang
- Zwischenabluft von ca. 5min zwischen den Spritzgängen bis matt abgezogen einhalten.
- Optimale Verarbeitung bei 18-25°C und iner relativen Luftfeuchte von 40-60%
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen
Trocknung
- TG1 staubtrocken: 2 - 5 min
- TG3 grifffest: 5 - 10 min
- Schleifbar: 45 min
- IR: 5 - 8 min
Weiterverarbeitung
Mit 1K Lösemittel- und Wasser-Basislacken, 1K oder 2K Decklacken überlackierbar. In jedem Fall zuvor auf Verträglichkeit prüfen.
Schleifen
- Für den Trockenschliff mit Maschine wird die Verwendung von Softscheiben mit Schaumrücken P 360 - P 500 oder Netzschliffscheiben empfohlen
- Nassschliff P 500 - P 800
- Von Hand schleifen mit Schleifpapier P 500 - P 800
Chemische Basis | Acrylharz |
Inhalt | 500 ml |
Inhaltsgewicht | 544 g |
Farbe | Weiß |
Trockenzeit | 5 min |
Ablüftzeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Staubtrockenzeit min. | 2 min |
Staubtrockenzeit max. | 5 min |
Ablüftzeit min. | 5 min |
Klebfrei nach | 10 min |
Verarbeitungstemperatur min. | 18 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Überlackierbar nach | 10 min |
Dichte | 0,85 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Temperaturbeständigkeit max. | 0 °C |
Ergiebigkeit min. (Fläche) | 0,6 m² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit |
Ergiebigkeit max. (Fläche) | 0,8 m² |
VOC Gehalt max. | 676 g/l |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!