Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Gewindefeile für metrische Gewinde ISO

Universal-Gewindefeile metrisch
GWDFEIL-ISO-GWD

Art.-Nr. 071461 77
EAN 4011231719056
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
  • Praktisches Werkzeug, das große Aus- und Einbauten überflüssig macht

  • Durch Aufsetzen der Gewindefeile auf das beschädigte Gewinde wird die Steigung ermittelt. Zur Reparatur wird das Werkzeug dann wie eine Feile bzw. ein Schaber benutzt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außengewinde

Länge

230 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen