Universal-Domlager-Adapter für Federspanner Maximus
Domlager-Druckplatte Universal
DRKPL-F.FEDSPN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erweiterung des Federspanners-Anwendungsbereichs
- Besonderer Vorteil bei Federn mit geringer Windungsanzahl, da automatisch immer eine Windung mehr gespannt wird
- Kein Spannen der Feder auf Block, da herstellerseitig nicht erlaubt
- Vereinfacht erheblich die De- und Montage bzw. ermöglicht diese erst
- Die drehbare und fixierbare Aufnahmeplatte ist mit einer Universal-Lochteilung versehen
- Die Aufnahme lässt sich zudem zwischen den Armen leicht ankippen
- Der neue Adapter wird einfach anstatt der beiden Einzelbacken an den beiden oberen Federspanner-Armen befestigt
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 6297 g |