Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Domlager-Adapter

Universal Domlager Adapter-Erweiterung
ADADPTERWNG-F.DOMLGR-UNI

Art.-Nr. 1952003711
EAN 4065233123656

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit der Erweiterung können nun auch Dornlager, bei denen der Adpater nicht flach aufgelegt werden kann, fixiert werden
  • Einfache Platzierung der Adapter-Platte über der Ausformung des Dornlagers

  • Enorme Erweiterung des Anwendungsbereichs des Universal-Domlager-Adapters
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für:


  • BMW 1 F52 (10/2015 — 08/2019) / BMW 2 F45 Active Tourer (11/2013 - 02/2018)

  • BMW 2 F45 Active Tourer LCI (04/2017 - 12/2019) / BMW 2 F46 Gran Tourer (07/2014 - 03/2018)

  • BMW 2 F46 Gran Tourer LCI (05/2017 - 12/2019) /

  • BMW X1 F48 (11/2014 - 07/2019) / BMW X1 F49 (11/2014 - 08/2019)

  • BMW X2 F39 (10/2016 — 12/2019)

  • MINI Clubman F54 (11/2014 - 07/2019) / MINI Countryman F60 (11/2015 - 12/2019)

Produktgewicht (per Stück)

404 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen