Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher

ABZI-UNI-SET-KOFFR

Art.-Nr. 071452 500

EAN 4024835926652

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher

Art.-Nr. 071452 500
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
Für präzises und kraftvolles Abziehen mit hoher Spannweite und variablen Spanntiefen, flexibel einsetzbar und geeignet für Abzugsarbeiten bis 2,5 t

Großzügige Bestückung des Sets ermöglicht Zusammenstellung im Baukastensystem


  • Jederzeit optimale Anpassung des Abziehers an die Gegebenheiten

  • sicheres Greifen mit drei Abzieharmen oder die Platzverhältnisse lassen nur zwei Angriffspunkte zu


Die lange, schlanke Hakengeometrie eignet sich besonders für schwer zugängliche Stellen


  • Vielseitigkeit auch bei engen Platzverhältnissen


Lieferumfang mit Koffer: Je eine 2- und 3-Arm-Traverse, 9 Abzugshaken in 3 Größen, eine Spindel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

130 mm

Spanntiefe (B1)

100 mm

Spanntiefe 2 (B2)

200 mm

Spanntiefe 3 (B3)

250 mm

Spindellänge

140 mm

Hakenbreite (D)

27 mm

Hakennasenlänge (E)

6 mm

Hakennasendicke (F)

3,6 mm

Abzugsgewicht max. (t max)

2,5 t

Gewindeabmessung

M14 x 1,5

Schlüsselweite

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen