Universal-Abzieher-Set für 6 verschiedene 2-armige oder 3-armige Abzieher
Universalabzieher-Set
ABZI-UNI-SET-KOFFR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Großzügige Bestückung des Sets ermöglicht Zusammenstellung im Baukastensystem
Jederzeit optimale Anpassung des Abziehers an die Gegebenheiten; sicheres Greifen mit drei Abzieharmen oder die Platzverhältnisse lassen nur zwei Angriffspunkte zu.
Die lange, schlanke Hakengeometrie eignet sich besonders für schwer zugängliche Stellen
Vielseitigkeit auch bei engen Platzverhältnissen
Lieferumfang mit Koffer: Je eine 2- und 3-Arm-Traverse, 9 Abzugshaken in 3 Größen, eine Spindel
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen (A) | 130 mm |
Spanntiefe (B1) | 100 mm |
Spanntiefe 2 (B2) | 200 mm |
Spanntiefe 3 (B3) | 250 mm |
Spindellänge | 140 mm |
Hakenbreite (D) | 27 mm |
Hakennasenlänge (E) | 6 mm |
Hakennasendicke (F) | 3,6 mm |
Abzugsgewicht max. (t max) | 2,5 t |
Gewindeabmessung | M14 x 1,5 |
Schlüsselweite | 17 mm |