Universal 2-Arm-Abzieher 5-teilig
Abzieher Universal zweiarmig
UNIVERSAL-2-ARM ABZ ZWEI ARMPAAREN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbarer
- 2-Arm-Abzieher mit 2 extra schlanken und unterschiedlich breiten Armpaaren
- Abzugsbreite bis 55 mm stufenlos einstell- und fixierbar
- Geringe Baumaße, ideal auch bei beengten Platzverhältnissen
Schonende Abstützung auf der Welle durch kugelgelagerte Zentrierspitze
Datenblätter(X)
U.a. für Scheibenwischer-Arme, Batteriepole, kleine Lager (z.B. Lima), Hülsen, Buchsen etc.
Hakenbreite | 15 mm |
Hakennasenlänge | 4 mm |
Anzahl Arme | 2 Paar |
Abzugsgewicht max. | 1,2 t |
Spanntiefe | 68 mm |