Univerbinder Zinkdruckguss Set
Univerbinder Zinkdruckguss Set
UNIVERBINDER-GUSS-SET-NUT8-8,5X11,8MM
Art.-Nr. 4952600312
EAN 4056807473949
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Durchmesser (d1) | 19,7 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1 x Univerbinder Nut 8, 1 x Nutenstein Nut8 - M8, 1 x Zylinderkopfschraube M8x30mm |
RoHS-konform | Ja |
