Univerbinder Zinkdruckguss Set
Univerbinder Zinkdruckguss Set
UNIVERBINDER-GUSS-SET-NUT6-8,5X11,8MM
Art.-Nr. 4952600311
EAN 4056807473932
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Durchmesser (d1) | 15,7 mm |
Höhe (h1) | 12,5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1 x Univerbinder Nut 6, 1 x Nutenstein - Nut 6 - M6, 1 x Zylinderkopfschraube M6x22mm |
RoHS-konform | Ja |
