Univerbinder Zinkdruckguss Set
Univerbinder Zinkdruckguss Set
UNIVERBINDER-GUSS-SET-NUT5-8,5X11,8MM
Art.-Nr. 4952600310
EAN 4056807473925
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Durchmesser (d1) | 11,8 mm |
Höhe (h1) | 8,5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1 x Univerbinder Nut 5, 1 x Nutenstein - Nut 5 - M4, 1 x Zylinderkopfschraube M4x14mm |
RoHS-konform | Ja |
