Univ. szegecs, félgömbfejű, alu, nagy lapos fej
Univ. szegecs, félgömbfejű, alu, nagy lapos fej
Cikksz. 0914248206
EAN 4099618302190
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Alumínium |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Perselyhossz (l3) | 20,5 mm |
Fejátmérő (dk ) | 16,00 mm |
Fejhossz (k1) | 1,80 mm |
Min./max. befogási tartomány | 1,00-9,00 mm |
Min./max. furatátmérő | 5,00-5,30 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1000 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1250 N |
Fej típusa | Nagy laposfejű |