Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Univ. kapcs./dug.aljzat, falon kív. nedv. helyiség

Univ. kapcs./dug.aljzat, falon kív. nedv. helyiség

Cikksz. 0978804009

EAN 4050642524118

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Univ. kapcs./dug.aljzat, falon kív. nedv. helyiség

Cikksz. 0978804009

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Screwless terminals for conductor cross-sections up to 2.5 mm²
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Szürke

Névleges feszültség

250 V/AC

Kapcsoló névleges áramerősség

10 A

Csatlakozóaljzat névleges áramerősség

16 A

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Anyag

Hőre lágyuló

Halogénmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk