Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Unité hydraulique Avec raccord rapide

Vérin hydraulique avec raccord rapide

Art. N° 1952003697

EAN 4099618605444

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Unité hydraulique Avec raccord rapide

Art. N° 1952003697
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
Pour un usage universel pour la dépose et l'installation de roulements de roue, d'écrous-inserts, de manchons, de silentblocs, etc.
  • Unité d'entraînement très compacte et puissante

  • Peut également être utilisé en combinaison avec divers outils spéciaux tels que des extracteurs, des cadres de presse, etc

  • Force minimale

  • Forces de traction et de compression élevées

  • Particulièrement bien adapté aux composants hydrauliques

  • Usure minimale de la fusée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service (20)

700 bar

Design (25)

Avec raccord rapide

Longueur de course

43 mm

Poids du produit (par pièce)

8950,000 g

Diamètre

90 mm

Hauteur

171 mm

Longueur

353 mm

Poids de charge max. (100)

17000 kg

Unité hydraulique Avec raccord rapide comprenant:
0 x
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium

HYDRCYL-HNDPUMP-700-BAR-ALU-QCK-COUPL

Description: Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour l'utilisation de vérins hydrauliques
Quantité: 0 x
0 x
Vérin hydraulique à piston creux, 17 tonnes universel

HYDRCYL-17-TO-STROKE-43MM-QUICK-COUPLING

Quantité: 0 x