Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® A10

Unité de traitement de l'air pour véhicule COOLIUS A10
NEW COOLIUS A10

Art. N° W050101038

EAN 4065746468992

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® A10

Art. N° W050101038
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
Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R134a

Caractéristiques


  • Affichage LED de l'état des processus du programme

  • Facile à utiliser, données saisies avec CooliusSelect (molette de navigation)

  • Séquence de programme entièrement automatique

  • Portable (utilisation possible avec un convertisseur de tension)

  • Imprimante intégrée

  • Port USB (exportation de données, analyse de la consommation totale de réfrigérant)

  • Protection par mot de passe possible

  • Adapté aux véhicules hybrides et électriques

  • Près de 100 % du réfrigérant rempli est récupéré


Contenu de la livraison


  • COOLIUS® A10 Rev.01 unité de traitement de l'air

  • Flexibles d'entretien avec raccords rapides standards, longueur 3,0 m

  • Base de données des volumes de remplissage

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Guide de démarrage rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.

Poids de l'appareil

65 kg

Largeur

572 mm

Hauteur

1045 mm

Profondeur

545 mm

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

11 kg

Précision de remplissage du réfrigérant

+/- 15g

Sortie de la pompe à vide

100 L/min

Capacité d'aspiration

300 g/min

Affichage

LCD 4lignes

Pression de service max.

20 bar

Homologation

CE

Poids du produit (par pièce)

77,400 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateur pour le retrait de R134a Pour bouteilles de réfrigérant R134a réutilisables de 12 kg

COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES

x 1 pcs
Gaz de climatisation R 134a

12KG-REUTILISABLE-REFRIGERANTS-R134A

Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 134a
x 1 pcs
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
Additif détecteur de fuite UV Basic

TRACEUR FUITE UV CLIM 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateurs, trois pièces pour AIRCO-BAG

KIT ADAPTATEURS POUR AIRCOBAG

Kit d'adaptateurs pour l'utilisation de récipients hermétiques à l'huile et aux UV
x 1 pcs
Kit de rinçage pour les climatiseurs de voitures/véhicules utilitaires FK500

KIT DE RINCAGE COOLIUS

Pour les climatiseurs de véhicules de tourisme et commerciaux avec refroidisseurs R1234yf et R134a
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Additif AIRCO-BAG de détection de fuite pour climatisation

DETECTEUR DE FUITE - AIRCOBAG

Additif de détection de fuite UV dans un récipient hermétique
Huile PAG Premium AIRCO-BAG

HUILE PAG 46 - AIRCOBAG

Huile PAG dans un récipient hermétique
Huile PAG Premium AIRCO-BAG

HUILE PAG 100 - AIRCOBAG

Huile PAG dans un récipient hermétique
Huile POE AIRCO-BAG

HUILE POE 100 - AIRCOBAG

Huile POE dans un récipient hermétique