Unité de préparation CA taille 2, lubrificateur
Lubrificateur pour filtre régulateur 1/2"
LUBRIFICATEUR 1/2
Art. N° 0699004122
EAN 4065746006088
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Une vis de réglage permet le dosage précis de l'huile ajoutée
- Grâce à un raccord d'huile, le réservoir d'huile peut être rempli par simple pression sur un bouton sans interrompre le fonctionnement
- Le système modulaire permet d'assembler le filtre régulateur individuellement
- La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement
Le distributeur d'huile peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et ainsi alimenter plusieurs consommateurs simultanément.
Fiches de données de sécurité(X)
Taille de la construction | 2 (1/2pouce) |
Capacité de débit | 8000 L/min |
Filetage de raccordement | G 1/2 pouce |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!