Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Adaptateur pour foret béton à aspiration Plus QM

Adaptateur pour foret béton à aspiration Plus QM
ZEBRA

Art. N° 0648040000
EAN 4061975228635
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
Unité d'aspiration avec connecteur enfichable à baïonnette pour foret à aspiration Plus QM
  • Adaptateur pour extraction flexible en caoutchouc monobloc

  • Changement de foret rapide et facile grâce à la connexion enfichable à baïonnette

  • Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M
Indication
  • A utiliser uniquement avec un foret à aspiration Plus QM réf. 0648 040 ….

  • A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage à percussion sans poussière en association avec un foret à aspiration Plus QM

  • Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.

  • Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé.

Longueur

100 mm

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D10-L150-WL100MM

ZEBRA
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
x 1 pcs
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D12-L150-WL100MM

ZEBRA
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
x 1 pcs
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D5-L150-WL100MM

ZEBRA
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
x 1 pcs
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D6-L150-WL100MM

ZEBRA
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
x 1 pcs
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D8-L150-WL100MM

ZEBRA
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-GREY

CETUS
Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H28-MA

MART-PERFO LI-ION H 28-MA SANS BAT.

MASTER
Extrêmement puissant, compact, avec un moteur EC sans charbons et un système d'amortissement des vibrations La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
x 1 pcs