Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Unità idraulica Con raccordo rapido

Cilindro idraulico con raccordo rapido

Cod. art. 1952003697

EAN 4099618605444

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Unità idraulica Con raccordo rapido

Cod. art. 1952003697
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
Per la rimozione e l'installazione di cuscinetti, boccole, manicotti, ecc.
  • Unità motrice molto compatta e potente

  • Utilizzabile anche in combinazione con vari attrezzi speciali come estrattori, presse, ecc.

  • Forza minima

  • Elevate forze di trazione e compressione

  • Particolarmente adatta per componenti inceppati

  • Usura minima del mandrino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pressione di esercizio (20)

700 bar

Esecuzione (25)

Con attacco rapido

Lunghezza corsa

43 mm

Peso prodotto (per pezzo)

8950,000 g

Diametro

90 mm

Altezza

171 mm

Lunghezza

353 mm

Portata max. (100)

17000 kg

Unità idraulica Con raccordo rapido compreso:
0 x
Pompa idraulica universale a mano da 700 bar e alloggiamento in alluminio

POMPA-IDR-MANUALE-700-BAR-ALL-ATT-RAPIDO

Descrizione: Potente, con una pressione di esercizio di 700 bar e un alloggiamento robusto, ideale per l'azionamento di cilindri idraulici
Quantità: 0 x
0 x
Cilindro idraulico con stantuffo, 17 tonnellate Universale

CILINDR-IDR-17-T-CORSA-43MM-ATT-RAPIDO

Quantità: 0 x