Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Unità di rete per serratura multipla ENEO

Unità di rete per serratura multipla ENEO

Cod. art. 0688528610

EAN 4052712751912

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Unità di rete per serratura multipla ENEO

Cod. art. 0688528610
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
For ENEO CC electromechanical multiple locks
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo di montaggio

Profilo a cappello

Compatibile con

Serratura elettrica multipunto Eneo CC

Tensione di ingresso

230 V/CA

Tensione in uscita

24 V/CA

Normative

EN 60950-1, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50090-2-2

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serratura multipla elettromeccanica ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 pz.
Serratura multipla elettromeccanica ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges