Unità di preparazione aria compressa misura 1, bloccabile
Gruppo preparazione aria compressa mis.1, blocc.
FILTRO-REGOLATORE-LUBRIFICATORE-1/4
Cod. art. 069900414
EAN 4065746006217
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'unità di manutenzione di taglia 1 è costituita da una combinazione di filtro/regolatore/calorifero
- Il sistema modulare consente di personalizzare l'unità di manutenzione
- Il design compatto del blocco occupa poco spazio
- Elemento filtrante da 5 µm per un elevato grado di filtrazione e quindi aria molto pulita
- La manopola può essere bloccata e lucchettata per garantire una pressione di esercizio costante
- Il lubrificatore aggiunge all'aria la giusta quantità di olio nebulizzato in nanoparticelle per lubrificare gli utensili pneumatici. Il serbatoio dell'olio può essere riempito anche automaticamente durante il funzionamento
Il lubrificatore può trasportare la finissima nanonebbia d'olio in modo ottimale fino a 40 m e quindi può alimentare diverse utenze contemporaneamente.
Staffa per montaggio a parete non inclusa nella fornitura.
Caratteristiche tecniche(X)
Grandezza di costruzione | 1 (1/4 poll.) |
Pressione di esercizio min/max | 1,5-10 bar |
Capacità di flusso | 1750 l/min |
Filettatura di collegamento | G 1/4 poll. |
SET-GIUNZIONE-P-UNITA-PREPARAZ-ARIA-1/4
FILTRO-REGOLATORE-C/MANOMETRO-1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.