Unità Tipmatic di nuova generazione per guida a estrazione totale Dynapro soft-close
Unità Tipmatic per Dynapro soft-close 1.2
CP-UNITA-TIPMATIC-SOFT-DYNAPRO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Combinazione della funzione Tipmatic e del sistema ammortizzamento Soft-close
- Meccanismo di apertura per cassetti senza maniglie disponibile in tutte le lunghezze nominali e le classi di peso
- La forza di spinta in apertura ha 3 livelli di regolazione
- Funzionamento semplice, poiché è sufficiente un leggero impulso per attivare il sistema
- Chiudendo con decisione o (novità!) premendo completamente, l'unità Tipmatic Soft-close si riattiva.
- Grazie alla barra di sincronizzazione l'azione di apertura si estende su tutta la superficie del frontale del cassetto
- Montaggio semplice senza dover utilizzare utensili
- Regolazione dei frontali -1/+3 mm
La barra di sincronizzazione garantisce l'attivazione del meccanismo premendo in qualsiasi punto del frontale.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio / plastica |
Regolazione profondità | + 3mm/- 1mm |
Per scorrimento | Dynapro |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.