Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Unidade manutenção ar condicionado, COOLIUS A30

Unidade manutenção ar condicionado, COOLIUS A30

Art. W050103030

EAN 4056807113418

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Unidade manutenção ar condicionado, COOLIUS A30

Art. W050103030
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
The specialist for air-conditioning servicing on large-volume air-conditioning units with refrigerant R134a
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de refrigerante

R134a

Volume de refrigerante

35 kg

Capacidade de sucção

980 g/min

Peso do dispositivo

120 kg

Largura

680 mm

Altura

1175 mm

Profundidade

667 mm

Pressão máx. de funcionamento

20 bar

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Aditivo deteção de fugas ar UV Premium

ADITIVO FLUORESCENTE A/C 240ML

Fluorescent additive for locating leaks in R134a, R1234yf and R744 air-conditioning systems in accordance with SAE J2297
Conjunto adaptador de extração R134a Para garrafas de refrigerante reutilizáveis R134a de 12 kg

ADAPTADOR SAE P/BOTIJA GAS AC

x 1 Un.
Refrigerante para ar condicionado R-134a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

Accessories for maintaining, servicing and retrofitting R134a vehicle air-conditioning systems
x 1 Un.
Óleo Multi-grade para compressor Pro

OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSIDADE PRO 1

Óleo sintético de valor elevado com aditivo especificamente adaptado para utilizar em tecnologia de compressores de ar condicionado