Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Unidade elétrica para bloqueio múltiplo ENEO

Unidade elétrica para bloqueio múltiplo ENEO

Art. 0688528610
EAN 4052712751912
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
For electromechanical multiple locks ENEO A and C/CC
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de conjunto

Hutschiene

Compatível com

Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo A
Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo CC
Elektrische Mehrfachverriegelung Eneo C

Tensão de entrada

230 V/CA

Tensão de saída

24 V/CA

Normas

EN 60950-1, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50090-2-2

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bloqueio múltiplo eletromecânico ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 Un.
Bloqueio múltiplo eletromecânico ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges