Unidade de manutenção de ar condicionado, veículos comerciais COOLIUS® A50
Unidade de manutenção de ar condicionado CV COOLIUS A50
WOW
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Conceito inteligente de baixa emissão
O processo inovador para a drenagem de óleo usado garante uma perda mínima de refrigerante
Testes em conformidade legal
Teste com azoto/gás de deteção integrado no software do dispositivo
Documentação sofisticada
Leia e exporte dados através da interface USB
Limpeza automática do circuito da unidade de manutenção de ar condicionado
O dispositivo está imediatamente pronto para a próxima manutenção do ar condicionado
Componentes de manutenção fácil
Utilização de componentes de alta qualidade e especialmente concebidos
Sem acesso indesejável
É possível configurar o acesso personalizado ao dispositivo
Monitorização melhorada
Manómetro adicional para apresentar a pressão interna da garrafa de refrigerante
Material incluído
- 2 mangueiras de serviço de 3 m com racords de encaixe rápido standard
- Base de dados do nível de enchimento do veículo
- Autocolantes para vários óleos e aditivos UV
- Livro de manutenção
- Instruções de funcionamento detalhadas (com ligação para o website para instruções de funcionamento em vários idiomas)
- Instruções do dispositivo
Fichas Técnicas(X)
Manutenção do ar condicionado totalmente automática com refrigerante R134a em veículos comerciais, veículos de construção, veículos agrícolas, carrinhas e automóveis
Tipo de refrigerante | R134a |
Volume de refrigerante | 20 kg |
Capacidade de sucção | 500 g/min |
Peso do dispositivo | 90 kg |
Largura | 680 mm |
Altura | 1175 mm |
Profundidade | 667 mm |
Pressão máx. de funcionamento | 20 bar |
Comprimento da mangueira | 3 m |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!