Unidade de gás alta performance DIGA CSM-1
Unidade de gás alta performance DIGA CSM-1
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Energia de fixação | 150 J |
Tensão nominal | 6 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1.5 Ah |
Número de pregos por carregamento de bateria | 3000 UNID |
Capacidade do cartucho | 40 UNID |
Adequado para comprimento mín./máx. de prego | 20-65 mm |
Adequado para diâmetro mín./máx. de prego | 2,6 - 3,7 mm |
Comprimento | 45 cm |
Largura | 12,2 cm |
Altura | 46,7 cm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,4 kg |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!