Unidade de esfera, aço
Unidade de esfera, aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Diâmetro da bola (d1) | 16 mm |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Altura máx. do prato auxiliar (h2) | 6,6 mm |
Altura da instalação (h1) | 10 mm |
Material da caixa de proteção | Poliamida/GFK |
Material da esfera | Aço inox |
Superfície da bola | Nu |
Cor | Preto |
Design | Compatível com ESD |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 71 g |