Unidade batente, aço
Unidade batente, aço
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Largura (b1) | 33,3 mm |
Altura (h1) | 20 mm |
Material | Aço |
Material da caixa de proteção | Poliamida/GFK |
Cor | Preto |
Design | Compatível com ESD |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 44 g |