Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Unidad motriz HS 16 Para ASSYmat 50 y ASSYmat 80

Unidad de transmisión HS 16

Nº de art. 07081600
EAN 4038898416814
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
Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

750 W

Potencia de salida

380 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2850 U/min(rpm)

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

0-2100 U/min(rpm)

Diámetro del tornillo

6 mm

Peso de la máquina

1,6 kg

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Atornillador con cargador ASSYmat 50 con HS 16

MGSCRDRIV-EL-ASSYMAT50-HS16

Powerful 750-watt screwdriver with attachment for belted screws 3.5 x 25 – 4.2 x 50 mm, HOLZ HER system.
x 1 Cant.
Atornillador con cargador ASSYmat 80 con HS 16

MGSCRDRIV-EL-ASSYMAT80-HS16

Powerful 750-watt screwdriver with attachment for belted screws 4.5 x 40 – 5.0 x 80 mm, HOLZ HER system.