Unidad de ventilación WSH AIR III Para Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13 y Pantalla de protección facial WSH AIR III
Ud. protección respiratoria ventilada WSH AIR III
RESPIRADOR-RESPIRUNT-WSH-AIR-3
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Potente flujo de aire de 3 etapas: 170/210/240 l/min
- Flujo de aire constante gracias al control del sensor
- Comprobación automática del dispositivo cada vez que se enciende
- Nivel máximo de protección TH3P EN 12941 (filtrado del 99,8 % de partículas y humo)
- Buena vida útil gracias a la superficie del filtro de 0,5 x 0,5 m
- Potente batería de iones de litio con indicador de nivel de carga y hasta 18 horas de funcionamiento
Se puede usar durante períodos prolongados gracias a la circulación activa del aire fresco
Hojas de datos(X)
- Se puede utilizar junto con Casco para soldar automático, WSH AIRE III 5-13 para procedimientos de soldadura eléctrica y junto con Pantalla de protección facial WSH AIR III para trabajos de lijado
- Se puede utilizar para trabajos con pintura al agua en los que no se requiere protección contra explosiones
Longitud | 222 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1560 g |
PROTECTOR-WELDHELM-WSHAIRIII
PROTECTOR-TERMICO-WELDHELM-WSHAIRIII
PREFILTRO-WELDHELM-WSHAIRIII
MASTERFILTRO-WELDHELM-WSHAIRIII
CARGADOR-WELDHELM-WSHAIRIII
MANGUERA-WELDHELM-WSHAIRIII
JUNTA-FILTRO-WELDHELM-WSHAIRIII
BATERIA-WELDHELM-WSH-AIR-III
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.